SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX50TN
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
50
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23949696
CDRA1BX50TN-180CZ
CADデータダウンロード
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください