SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX63TF
寸法(mm)
63
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23949714
CDRA1BX63TF-190CZ
CADデータダウンロード
(190) 190
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23949723
CDRA1BX63TF-90CZ
CADデータダウンロード
(90) 90
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください