SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BY100TF
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23949967
CDRA1BY100TF-190CZ
CADデータダウンロード
(190) 190
¥
70,840
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23949976
CDRA1BY100TF-90CZ
CADデータダウンロード
(90) 90
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください