SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX100
揺動角度(°)
(90) 90
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23951385
CDRA1FX100-90CZ-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
¥
79,150
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951394
CDRA1FX100-90CZ-M9PW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PW
¥
78,820
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください