SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY100
揺動角度(°)
(90) 90
寸法(mm)
100
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23952873
CDRA1LY100-90Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23952889
CDRA1LY100-90Z-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
67,980
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください