SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY80
寸法(mm)
80
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(Y) 両軸キー
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23953013
CDRA1LY80-180CZ
CADデータダウンロード
(180) 180
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23953029
CDRA1LY80-180CZ-M9BL
CADデータダウンロード
(180) 180
¥
57,310
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23953038
CDRA1LY80-90CZ
CADデータダウンロード
(90) 90
¥
48,180
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください