SMC
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(-XC22) パッキン類フッ素ゴム
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(R) 右回転
ポートねじの種類
(TF) G
クランプストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23959365
MKB50TF-10RZ-XC22
CADデータダウンロード
¥
23,760
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください