曜日別特売

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63TF

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TF) Gクランプストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23962314MKF63TF-50LZ-M9BA(L) 左回転
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23962323MKF63TF-50RZ-M9BA(R) 右回転
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする