SMC
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
リード線(m)
(-) 0.5
クランプストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポート接続口径
【シリンダ】(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23967187
MK2TG63TN-50L-A93
CADデータダウンロード
¥
52,970
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください