曜日別特売

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-130CAX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-130CAX - SMC
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)130ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23967905MRQBS32-130CAX-F7NV-X10F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23967914MRQBS32-130CAX-F79L-X10F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
82,010
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23967923MRQBS32-130CAX-J79L-X10J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
81,790
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23967939MRQBS32-130CAX-X10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
67,490
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする