SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-130CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
130
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23967948
MRQBS32-130CBX-J79W-X10
CADデータダウンロード
¥
86,080
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください