SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-160CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
160
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23968429
MRQBS32-160CAX-J79WL-X10
CADデータダウンロード
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
¥
87,180
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968438
MRQBS32-160CAX-J79WLS2-X10
CADデータダウンロード
(S2) 3 個 (揺動 2 / 直進 1)
¥
82,670
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください