SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-20CB
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
20
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23968754
MRQBS32-20CB-F7BWVL
CADデータダウンロード
F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
66,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23968763
MRQBS32-20CB-F7NWVL
CADデータダウンロード
F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
66,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください