SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-38CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
38
ストローク
(-X1) 中間ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23969479
MRQBS32-38CAX-J79L-X1
CADデータダウンロード
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
67,980
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23969488
MRQBS32-38CAX-X1
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
53,680
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください