SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-60NAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
60
ストローク
(-X1) 中間ストローク
サイズ
32
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23970233
MRQBS32-60NAX-J79L-X1
CADデータダウンロード
¥
68,860
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください