曜日別特売

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CB

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CB - SMC
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)75ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23970443MRQBS32-75CB-F7BVSS(-) 0.5F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(SS) 2 個 (揺動 1 / 直進 1)
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23970459MRQBS32-75CB-J79WZ(Z) 5F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
71,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする