ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-125CBX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-125CBX - SMC
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)125ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23971073MRQBS40-125CBX-A73L-X10A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
87,180
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23971089MRQBS40-125CBX-F7BAL-X10F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23971098MRQBS40-125CBX-J79WL-X10F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
95,320
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23971107MRQBS40-125CBX-X10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,280
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする