SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-35CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
35
ストローク
(-X1) 中間ストローク
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23972604
MRQBS40-35CBX-F7BWV-X1
CADデータダウンロード
F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
80,850
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23972613
MRQBS40-35CBX-J79C-X1
CADデータダウンロード
J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し
¥
79,750
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください