SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CA
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
10
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23973365
MRQFS32-10CA-A73H
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23973374
MRQFS32-10CA-F7NWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
67,210
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください