SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-150CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
150
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23973758
MRQFS32-150CBX-A73L-X10
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
83,110
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23973767
MRQFS32-150CBX-J79WL-X10
CADデータダウンロード
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
91,250
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください