SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-100NA
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
100
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23974598
MRQFS40-100NA-F79L
CADデータダウンロード
¥
75,680
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください