SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-110CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
110
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23974607
MRQFS40-110CBX-A73HL-X10
CADデータダウンロード
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
89,320
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23974616
MRQFS40-110CBX-J79L-X10
CADデータダウンロード
J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
93,720
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください