SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-130NAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
130
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23974729
MRQFS40-130NAX-J79W-X10
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
93,830
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23974738
MRQFS40-130NAX-J79WL-X10
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
95,150
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください