SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-150NBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
150
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23975045
MRQFS40-150NBX-F7BAL-X10
CADデータダウンロード
F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
101,920
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975054
MRQFS40-150NBX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
80,580
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください