SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-170CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
170
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23975079
MRQFS40-170CAX-A73H-X10
CADデータダウンロード
A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
88,940
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975088
MRQFS40-170CAX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
80,360
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください