SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-170CBX
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
170
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23975097
MRQFS40-170CBX-J79W-X10
CADデータダウンロード
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
99,440
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975106
MRQFS40-170CBX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
82,720
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください