SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-175CAX
揺動角度
(A) 80°to 100°
仕様
(X) オーダーメイド仕様
ストローク(mm)
175
ストローク
(-X10) ロングストローク(101~200mm)
サイズ
40
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23975115
MRQFS40-175CAX-F7BVL-X10
CADデータダウンロード
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
94,930
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975124
MRQFS40-175CAX-X10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
80,630
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください