SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-40NB
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
40
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
40
エアクッション
(N) 直進部エアクッションなし
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23975605
MRQFS40-40NB-F79
CADデータダウンロード
(-) 0.5
F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
73,430
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975614
MRQFS40-40NB-F79WL
CADデータダウンロード
(L) 3
F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
78,270
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください