ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-65CBX

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-65CBX - SMC
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)65ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23975867MRQFS40-65CBX-A73-X1(-) 0.5A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
77,610
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975876MRQFS40-65CBX-F7BAL-X1(L) 3F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
90,370
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23975885MRQFS40-65CBX-F7BVL-X1(L) 3F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
83,330
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする