SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA10R
角度調整範囲
0~190°
サイズ
10
ポートの種類
(-) M5
追記号
(R) 内部アブソーバ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977504
MSQA10R-M9BWLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
75,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977513
MSQA10R-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
(-) 2ヶ付
¥
78,650
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977529
MSQA10R-M9PAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9PA
(-) 2ヶ付
¥
80,960
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください