SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA2A
角度調整範囲
0~190°
サイズ
2
リード線(m)
(L) 3
接続ポート位置
(-) 端面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977538
MSQA2A-M9BWLS
CADデータダウンロード
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977547
MSQA2A-M9BWVL
CADデータダウンロード
M9BWV
(-) 2ヶ付
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977556
MSQA2A-M9NWVL
CADデータダウンロード
M9NWV
(-) 2ヶ付
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください