SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA2AE
角度調整範囲
0~190°
サイズ
2
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(E) 正面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977565
MSQA2AE-M9BM
CADデータダウンロード
¥
34,540
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください