ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3A

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA3A - SMC
角度調整範囲0~190°サイズ3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) 端面ポート追記号(A) アジャストボルト付内容量1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23977827MSQA3A-F8B(-) 0.5F8B
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977836MSQA3A-M9BWM(M) 1M9BW
37,620
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977845MSQA3A-M9BWVL(L) 3M9BWV
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977854MSQA3A-M9NAL(L) 3M9NA
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977863MSQA3A-M9NWVL(L) 3M9NWV
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977879MSQA3A-M9PW(-) 0.5M9PW
37,290
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする