SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30L2
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
30
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23977985
MSQA30L2-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93
¥
85,470
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23977994
MSQA30L2-M9BWM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9BW
¥
87,230
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23978003
MSQA30L2-M9NM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9N
¥
86,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23978019
MSQA30L2-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
¥
87,230
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください