SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30R
角度調整範囲
0~190°
サイズ
30
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ポートの種類
(-) Rc1/8
追記号
(R) 内部アブソーバ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978107
MSQA30R-A93Z
CADデータダウンロード
¥
85,470
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください