SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50H4
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
50
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ポートの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978299
MSQA50H4-M9BVZ
CADデータダウンロード
M9BV
(-) Rc1/8
¥
97,460
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23978308
MSQA50H4-XF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(-XF) G1/8
¥
89,650
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください