SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50H4X
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
50
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978317
MSQA50H4X-X232
CADデータダウンロード
¥
95,870
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください