SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50L2
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
50
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978335
MSQA50L2-M9BA
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BA
¥
97,460
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23978344
MSQA50L2-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
¥
95,590
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください