SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50L4X
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
50
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978423
MSQA50L4X-M9B-X232
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
101,480
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23978439
MSQA50L4X-M9BWL-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
102,690
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください