ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H2

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H2 - SMC
揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23978703MSQB10H2-M9BA(-) 0.5M9BA
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23978719MSQB10H2-M9PL(L) 3M9P
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする