SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10L4
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
10
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23978904
MSQB10L4-M9PL
CADデータダウンロード
¥
53,410
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください