SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20H4X
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23979376
MSQB20H4X-A93VL-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
A93V
¥
62,260
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23979385
MSQB20H4X-M9B-X232
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
63,140
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23979394
MSQB20H4X-M9BAL-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください