SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB3A
角度調整範囲
0~190°
サイズ
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(-) 端面ポート
追記号
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23979778
MSQB3A-M9BALS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23979787
MSQB3A-M9BWS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
34,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください