SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30L4X
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
30
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23980164
MSQB30L4X-M9BAL-X232
CADデータダウンロード
¥
69,850
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください