SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB50L4X
揺動角度(°)
180
仕様
(X) オーダーメイド仕様
サイズ
50
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23980618
MSQB50L4X-A93L-X232
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
74,360
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23980627
MSQB50L4X-M9BAZ-X232
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BA
¥
79,420
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください