曜日別特売

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B140

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982027CDL1B140-100F-M9BAL100
172,480
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23982036CDL1B140-170F170
160,710
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982045CDL1B140-170F-M9BW170
174,570
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982054CDL1B140-177F177
160,710
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982063CDL1B140-200F-M9BAL200
176,880
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23982079CDL1B140-220F220
162,910
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする