曜日別特売

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B80

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23982289CDL1B80-440F-A54LS440(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
70,840
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982298CDL1B80-440F-A64LS440(-) 両側クッション付(F) 前進方向ロック
69,910
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982307CDL1B80-500B-H500(H) へッド側クッション付(B) 後退方向ロック
67,130
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23982316CDL1B80-70B-A3370(-) 両側クッション付(B) 後退方向ロック
66,550
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする