SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1D40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックアップの方向
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23983016
CDL1D40-150B-M9B
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
150
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23983025
CDL1D40-50B-J
CADデータダウンロード
(B) 後退方向ロック
50
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23983034
CDL1D40-50F-J
CADデータダウンロード
(F) 前進方向ロック
50
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください