ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1G100

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1G100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロックアップの方向
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23985396CDL1G100-100B-M9BW100(B) 後退方向ロック
76,730
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985405CDL1G100-100B-M9BWL100(B) 後退方向ロック
77,390
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985414CDL1G100-300B-M9BAL300(B) 後退方向ロック
86,520
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985423CDL1G100-400B-M9BL400(B) 後退方向ロック
88,060
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985439CDL1G100-500F-J500(F) 前進方向ロック
95,100
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985448CDL1G100-700B-M9BWL700(B) 後退方向ロック
99,830
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985457CDL1G100-75B-M9BAL75(B) 後退方向ロック
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする