ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1G50

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1G50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23985764CDL1G50-230B230
41,580
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985773CDL1G50-250B-M9BWL250
48,730
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985789CDL1G50-430B-M9BWL430
55,060
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
23985798CDL1G50-600B600
50,440
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする